TORNILLO DE BANCO TALADRADORA 120 MM

Tornillo de banco taladradora

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:30050120, 9370300120
Rubix:799281279000
fabricante:9370300120
EAN:4317784735452
brand logo

Detalles de producto : TORNILLO DE BANCO TALADRADORA 120 MM


Mordaza para taladradora

Características: diseño de fundición ligero. Garras de sujeción con talón, de las cuales una mordaza prismática y una mordaza lisa. El husillo se hunde con la apertura en el mango, con ello la longitud total permanece inalterable. Posibilidades de fijación variables mediante hendiduras de sujeción y agujeros longitudinales. Placa base abierta para sujeción y taladrado de piezas.

Aplicación: para la sujeción de piezas en taladros.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,93 Sin IVA
/ unidad
180,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días