DIN 933 8.8 ZN M-12X050 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X50EF8Z/50
Rubix:799279179000
fabricante:888202
EAN:3660757178284





Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 8.8 |
Detalles de producto : DIN 933 8.8 ZN M-12X050 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal 8.8 DIN 933
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 8.8 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € Sin IVA
/ 50 unidades
52,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm