DIN 912 M-08X035 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC8X35EFA2 <<DESCATALOGADO>>

Tornillo allen

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:CHC8X35EFA2
Rubix:798942420000
fabricante:881427
EAN:3660338348938
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DIN 912 M-08X035 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC8X35EFA2 <<DESCATALOGADO>>


Tornillo allen DIN 912
8X35
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (50)