DIN 7991 M-03X030 INOX A2 TOR. ALLEN CAB. AVELL. - REF FHC3X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen cabeza avellanada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:FHC3X30EFA2
Rubix:798942604000
fabricante:881241
EAN:3660338347108


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 7991 M-03X030 INOX A2 TOR. ALLEN CAB. AVELL. - REF FHC3X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen cabeza avellanada DIN 7991
3X30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 10642 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
105,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm