Rodamiento de bolas ranurado SNR 6208HVZZ, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Topline ball bearings
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6208HVZZ
Rubix:798061989000
EAN:3413520352752




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6208 HVZZ
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, polyamide cage, deflectors on both sides, for high-speed applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x84x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 360 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9300 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28700 N |
| Peso | 0.364 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,52 € Sin IVA
/ unidad
84,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días