Referencias
Elesa+Ganter:DVA.4-50-40-M10-28-55
Rubix:798578044000
fabricante:412921
EAN:4045525597310



Detalles de producto : DVA.4-50-40-M10-28-55 ELEMENTOS DE AMORTIGUACION DE VIBRACIONES
Los topes GN 352 se utilizan como topes de tope, por ejemplo, para carros transportadores. Absorben la mayor parte de la energía cinética que se desarrolla en el impacto. Actúan como amortiguadores y evitan choques y rebotes perjudiciales. También actúan como amortiguadores acústicos. Estos topes también se utilizan como pies niveladores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 126 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Altura | 40 mm |
| Valor de dureza | 55 shore a ±5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,18 € Sin IVA
/ unidad
3,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
