Referencias
GISS:899125
Rubix:799330100000
EAN:3660338527661





Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 TOOMA H S3S FO HRO SR ESD
El calzado TOOMA H combina ligereza y resistencia gracias a su corte de tejido reforzado con TPU en el talón y en los laterales.
Su forro transpirable asegura un confort óptimo incluso durante un uso prolongado, mientras que la puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación ofrecen una protección fiable sin componentes metálicos.
La suela de triple densidad con tecnología IMPULSE.FOAM® garantiza una excelente amortiguación, un retorno de energía del 55 % y una alta resistencia al calor por contacto de hasta 300 °C.
Diseñados para entornos húmedos y exteriores, combinan ergonomía, durabilidad y protección electrostática, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Su forro transpirable asegura un confort óptimo incluso durante un uso prolongado, mientras que la puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación ofrecen una protección fiable sin componentes metálicos.
La suela de triple densidad con tecnología IMPULSE.FOAM® garantiza una excelente amortiguación, un retorno de energía del 55 % y una alta resistencia al calor por contacto de hasta 300 °C.
Diseñados para entornos húmedos y exteriores, combinan ergonomía, durabilidad y protección electrostática, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Calzado para mujer
Tecnología antifatiga
Resistencia a la abrasión
Tecnología antifatiga
Resistencia a la abrasión
Aplicaciones
Adecuada para transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | azul |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 sr fo hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,98 € Sin IVA
/ unidad
119,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42