Referencias
U-Power:0UB20019 45
Rubix:799146147000
fabricante:0UB20019 45
EAN:8033546543511

Detalles de producto : DEPORTIVO T-45 DRAGOS OB SR BLANCO/AZUL
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Talla del zapato UK | 10.5 |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días




