Referencias
SKF:TKBA 40
Rubix:798346281000
EAN:7316575861445




Documentos
Detalles de producto : TKBA 40
tkba 40 alinea las ranuras de las poleas.
con sólo dos componentes, una unidad emisora de láser y una unidad receptora, el alineador se instala fácil y rápidamente con sus guías-v y potentes imanes.
la zona objetivo tridimensional de la unidad receptora permite una fácil detección de la desalineación, así como de su naturaleza, tanto si es horizontal, vertical, paralela o una combinación de las tres.
con esta información, el operario puede realizar fácilmente los ajustes apropiados.
facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación.
las guías-v facilitan la alineación de una amplia gama de poleas trapeciales.
distancia máxima de funcionamiento de 6 metros.
adaptador lateral especial
con sólo dos componentes, una unidad emisora de láser y una unidad receptora, el alineador se instala fácil y rápidamente con sus guías-v y potentes imanes.
la zona objetivo tridimensional de la unidad receptora permite una fácil detección de la desalineación, así como de su naturaleza, tanto si es horizontal, vertical, paralela o una combinación de las tres.
con esta información, el operario puede realizar fácilmente los ajustes apropiados.
facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación.
las guías-v facilitan la alineación de una amplia gama de poleas trapeciales.
distancia máxima de funcionamiento de 6 metros.
adaptador lateral especial
El SKF TKBA 40 alinea el perfil de ranura de las poleas de la correa trapezoidal. El TKBA 40 está unido a las ranuras de la polea mediante guías en V e imanes potentes. Con solo dos componentes, una unidad transmisora con láser y una unidad receptora, el sistema de alineación de la correa se conecta rápidamente. El área objetivo tridimensional en la unidad receptora permite una fácil detección de desalineaciones y su tipo (horizontal, vertical, paralelo o una combinación de las mismas).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.001 W |
|---|---|
| Tipo | sistema de alineaci�n de banda tkba |
| Precisión | 0.5 mm |
| Clase de láser | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1889,55 € Sin IVA
/ unidad
2286,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días