Referencias
Timken:337
Rubix:500033700001
fabricante:100037900
EAN:0053893008479

Documentos
Detalles de producto : 337
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 330,7 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Anchura | 22.403 mm |
| Peso | 0.4 kg |
| Serie | 335 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, axial - C0a | 83400 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 79500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,23 € Sin IVA
/ unidad
139,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días