CINTA ADHESIVA SUELO DISTANCIAMIENTO SOCIAL 1,5 MT ROJO/BLANCO 50 MT X 50 MM
TESA DISTANCIAMIENTO SOCIAL 58263
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:58263-00000-00
Rubix:798863404000
EAN:4063565077531
Documentos
Detalles de producto : CINTA ADHESIVA SUELO DISTANCIAMIENTO SOCIAL 1,5 MT ROJO/BLANCO 50 MT X 50 MM
Cinta de PP con adhesivo acrílico para distanciamiento social.
tesa Signal DISTANCIAMENTO SOCIAL PP 50m
Cualidades
El polipropileno hace que la cinta sea especialmente robusta.
Fiable y duradero: La cinta tiene una alta resistencia a los rayos UV.
Amiga del medio ambiente: La cinta de distanciamiento social no contiene disolventes.
Fácil de usar: La cinta se desbobina de manera uniforme y silenciosa.
Dispensador: Todos los dispensadores de embalaje de tesa pueden utilizarse con esta cinta para facilitar su aplicación.
Fiable y duradero: La cinta tiene una alta resistencia a los rayos UV.
Amiga del medio ambiente: La cinta de distanciamiento social no contiene disolventes.
Fácil de usar: La cinta se desbobina de manera uniforme y silenciosa.
Dispensador: Todos los dispensadores de embalaje de tesa pueden utilizarse con esta cinta para facilitar su aplicación.
Aplicaciones
Cinta de distanciamiento social: Ideal para mantener la distancia durante la pandemia de la coronavirus.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Longitud | 0.05 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h


