POSTE DE SEÑALIZACIN DE PVC AMARILLO/NEGRO P/CADENA

Postes de señalización de pvc

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:848124
Rubix:798708713000
EAN:3660338091018
PVC SIGNALLING POST Height cm 90

Resumen técnico

Altura90 cm
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : POSTE DE SEÑALIZACIN DE PVC AMARILLO/NEGRO P/CADENA


Poste de PVC, altura de 90 cm. Diámetro de 50 mm en base de PE. Peso lastrado: 4 kg aprox. Para lastrar con arena o gravilla. Dimensiones de la base: 28 x 28 x 5 cm. Colores de la base: negro. Colores del tubo: rojo/blanco o amarillo/negro.
APLICACIONES
Demarcación de obra y de zonas de seguridad.
VENTAJAS
Muy estable y sencillo de lastrar. gancho para colgar y descolgar la cadena de forma rápida.
Suministrado sin lastrar.

Cualidades

• Very stable and easy to ballast.
• Hook allowing the chain to be hooked or unhooked rapidly.
• Supplied non-ballasted.

Aplicaciones

• Delimitation of work-site and security zone.

Información técnica


Atributos
Altura90 cm
Coloramarillo
Diámetro50 mm
50,03 € Sin IVA
/ unidad
60,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color