Referencias
Tesa:4434 10M 19MM YELLOW
Rubix:798900469000
fabricante:04434-00004-00
EAN:4005800028922

Detalles de producto : CINTA 10X19 TESAKREPP 04434
tesa® 4434 es una cinta de papel especial con un soporte fuerte y grueso muy resistente.
Cinta enmascarado Chorreo arena 10mx19mm
Cualidades
Soporte fuerte y grueso muy resistente.
Aplicaciones
Dado su elevado espesor y resistencia, tesa® 4434 se puede usar también para refierzo y en suelas de zapato.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18456,52 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 10 m |
| Grosor | 0.67 mm |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,69 € Sin IVA
/ unidad
9,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días