ROLLO DE REPUESTO PN36582 71CM X 91,44 MT
3M™ Rollo de repuesto protector de cabinas Dirt Trap
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000000528
Rubix:798620355000
fabricante:7000000528
EAN:0051131368521

Documentos
Detalles de producto : ROLLO DE REPUESTO PN36582 71CM X 91,44 MT
Proteja las paredes y los suelos de las cabinas de pintura con el material de protección 3M™ Dirt Trap. Nuestro material de cobertura especialmente diseñado atrapa el polvo y el exceso de rociado en la cabina de pintura, además de iluminar las áreas de trabajo. Brinda una mayor visibilidad a los técnicos y le da un aspecto más agradable al taller de cara a los clientes que buscan el servicio de reparación de abolladuras.
Nuestro material de protección Dirt Trap está fabricado en blanco y sin tejer, y presenta un soporte adhesivo para aplicarlo con facilidad en paredes y suelos. Contribuye a capturar partículas en suspensión no deseadas para favorecer la limpieza de la reparación.
Nuestro material de protección Dirt Trap está fabricado en blanco y sin tejer, y presenta un soporte adhesivo para aplicarlo con facilidad en paredes y suelos. Contribuye a capturar partículas en suspensión no deseadas para favorecer la limpieza de la reparación.
Atrape el polvo y el exceso de rociado con el material de protección 3M™ Dirt Trap. Nuestro material de cobertura blanco sin tejer está especialmente diseñado para proteger las paredes y suelos de las cabinas de pintura, e iluminar las áreas de trabajo. Proporciona una mayor visibilidad a los técnicos y le da un aspecto más agradable al taller de cara a los clientes que buscan el servicio de reparación de abolladuras.
Cualidades
El material de protección de superficies especialmente diseñado preserva las paredes y suelos del taller de reparaciones de abolladuras.Reduce la mano de obra y los gastos relacionados con la eliminación de polvo y pintura.Su diseño sin tejer atrapa los elementos contaminantes en suspensión, lo que ayuda a controlar el polvo y el exceso de rociado.Protege otras áreas de trabajo, como superficies de mesas, balanzas para pintura o paredes y suelos de las salas de mezclado de pintura.
Aplicaciones
El material de protección de superficies especialmente diseñado preserva las paredes y suelos del taller de reparaciones de abolladuras.;Reduce la mano de obra y los gastos relacionados con la eliminación de polvo y pintura.;Su diseño sin tejer atrapa los elementos contaminantes en suspensión, lo que ayuda a controlar el polvo y el exceso de rociado.;Protege otras áreas de trabajo, como superficies de mesas, balanzas para pintura o paredes y suelos de las salas de mezclado de pintura.;Se aplica con rapidez y se elimina fácilmente.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 284x276x759 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 8165 g |
| Anchura | 711.2 mm |
| Longitud | 91.44 m |
| Color | blanco |
| Resistencia térmica | 80 °C |
| 710 mm | |
| 91000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,67 € Sin IVA
/ unidad
623,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días