TV161-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:TV161
Rubix:798164648000
fabricante:024000707
EAN:8014230202679

Detalles de producto : TV161-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 203 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 58 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Anchura | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
