ART. 9111 INOX A2 M-03X012 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHCB3X12EFA2
Rubix:799143785000
fabricante:911123 12
EAN:4043377127259


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-03X012 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 3X12 sw 2 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw 2 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,31 € Sin IVA
/ 100 unidades
42,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm