1271 PAR TAPON REUTILIZABLE C/CORDON EN CAJITA CARTON

Tapones para los oídos reutilizables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:3M1271
Rubix:799055847000
fabricante:7100288287
EAN:04064035071967
brand logo

Resumen técnico

Colorazul
Indice de la atenuación del sonido (SNR)26 dB
Con cablesi
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1271 PAR TAPON REUTILIZABLE C/CORDON EN CAJITA CARTON


Los tapones para los oídos 3M™ serie 1200 son reutilizables y están diseñados para insertarse en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 26 dB. Consiga una protección auditiva cómoda y duradera con los tapones para los oídos 3M™ serie 1200. Estos tapones reutilizables reducen los niveles de ruido hasta 26 dB y están totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2. Están hechos de un elastómero termoplástico (TPE) suave y duradero. La forma de triple reborde especialmente diseñada es cónica para adaptarse a la mayoría de los tamaños de canal auditivo, ofreciendo un ajuste cómodo y seguro. El diseño con agarre para los dedos hace que la inserción y extracción sean sencillas, cómodas e higiénicas. Vienen con un estuche de almacenamiento resistente con un clip para el cinturón, lo que ayuda a mantener los tapones higiénicos y juntos para evitar que se pierdan. Los tapones para los oídos 3M™ 1261 están disponibles en versiones con sonda para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-RFit™.

Cualidades

Reduce los niveles de ruido hasta 26 dB (SNR)
Diseño de triple reborde para un ajuste óptimo en la mayoría de los tamaños de canal auditivo
Fabricado con material suave y duradero para una comodidad óptima
Tallo firme para una fácil inserción y extracción
Aprobado por DOSH SIRIM
Compatible con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™

Aplicaciones

Los tapones reutilizables 3M™ 1271 están diseñados para proporcionar una protección auditiva eficaz frente a niveles de ruido moderados en una amplia gama de entornos industriales. Las aplicaciones típicas incluyen mantenimiento industrial, desbaste, lijado, soldadura, trabajos de montaje y demolición. Su comodidad, durabilidad y facilidad de uso los hacen muy adecuados para el uso diario en obras, talleres de fabricación y otros lugares de trabajo donde se requiere una protección auditiva fiable.

Información técnica


Atributos
Colorazul
Indice de la atenuación del sonido (SNR)26 dB
Con cablesi
Detectableno
Material Principalpoliéster
Tiporeutilizable
Materialtermoplástico
1,47 € Sin IVA
/ unidad
1,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días