Referencias
Dichtomatik:67070497
Rubix:799073954000
fabricante:67070497

Detalles de producto : VER 37 5,0 NBR
TAPÓN CIEGO 72- 9
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Anchura | 5 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,55 € Sin IVA
/ unidad
9,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
