Referencias
Dichtomatik:67058927
Rubix:799073948000
fabricante:67058927

Detalles de producto : VER 180 12,0 NBR
TAPÓN CIEGO 72- 9
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 402 g |
|---|---|
| Anchura | 12 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,95 € Sin IVA
/ unidad
30,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
