Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:506547
Rubix:799072461000
fabricante:506547
Documentos
Detalles de producto : GA V4 20946 DECKEL GA 28 4,0 NBR
Anillo angular metálico vulcanizado Revestimiento exterior de caucho
Cualidades
Buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Buena estanqueidad estática gracias al revestimiento exterior liso Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero, buena estanqueidad con mayores rugosidades y en carcasas divididas
Información técnica
Atributos
| Anchura | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Material | 75 nbr 99004 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días