KS4-1/2-I

Tapón de acoplamiento rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:KS4-1/2-I
Rubix:798108777000
fabricante:531680
EAN:4052568047917
KS4-1/2-I Quick coupling plug

Resumen técnico

Conexión 1g 1/2
Materiallatón niquelado (carcasa)
Tamaño de la roscag 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KS4-1/2-I


Tapón de acoplamiento rápido KS4-1/2-I para conectores de acoplamiento rápido con cierre automático. Tamaño nominal=7,85 mm, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 12 bar, Caudal nominal estándar=1305 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Funcionamiento lubricado posible

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x20x20 mm
Peso neto57 g
Conexión 1g 1/2
Materiallatón niquelado (carcasa)
Tamaño de la roscag 1/2
Perfilks4
Temperatura máx.60 °C
Peso0.057 kg
Presión de servicio máx.12 bar
4,20 € Sin IVA
/ unidad
5,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días