Rodamiento de rodillos cónicos Timken L 814749/L814710, Diámetro exterior: 109.538 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 19.05 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:L 814749/L814710
Rubix:799062687000
EAN:0053893663142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior109.538 mm
Anchura19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : L814749/L814710


Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior109.538 mm
Anchura19.05 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Seriel814700
Materialacero para rodamientos de carbono-cromo de baja aleación (tipo 52100 según astm a295)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total19.05 mm
NormaABMA (INCH NUMBERING SYSTEM)
Carga estática básica, radial - C0r120000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr69200 N
410,45 Sin IVA
/ unidad
496,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas