453 A

Tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:453A
Rubix:500045301001
fabricante:100044416
EAN:0053893034300
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior87.44 mm
Diámetro exterior107.95 mm
Anchura22.225 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 453 A


Tapered roller bearing single cup 453A

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,602x117,602x31,75 mm
Peso con embalaje450,4 g
Diámetro interior87.44 mm
Diámetro exterior107.95 mm
Anchura22.225 mm
Serie455
Materialsteel
Jaulaacero
Carga dinámica básica, axial - Ca20200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,12 Sin IVA
/ unidad
133,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días