3984

Timken Tapered Roller Bearing 3900

Ver información técnica
Referencias
Timken:3984
Rubix:500398400001
fabricante:100058541
EAN:0053893138091
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior112.71 mm
Anchura30.16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3984


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Peso con embalaje705,3 g
Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior112.71 mm
Anchura30.16 mm
Serie3900
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,59 Sin IVA
/ unidad
91,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días