DCD796NT-XJ - Taladro Percutor XR 18V
Tensión | 18 V |
---|---|
Par máximo | 70 N.m |
Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
Tensión | 18 V |
---|---|
Par máximo | 70 N.m |
Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
Peso | 1.4 kg |
Capacidad de la batería | 1.7 Ah |
Capacidad de perforación de metal | 13 mm |
Capacidad de perforación de hormigón | 13 mm |
Entrega estimada (15) días