Referencias
Gates:PU T2.5 480 6
Rubix:936104806081
fabricante:776210482
EAN:5414465217340

Detalles de producto : 06 T2,5 480
La construcción de uretano sin fin proporciona una mayor resistencia en comparación con las correas de uretano soldadas, lo que las hace muy adecuadas para su uso en aplicaciones de transmisión de potencia.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES
Cualidades
Cable de tracción de acero para estabilidad de longitud
Elimina la lubricación y el retensado, reduciendo el mantenimiento y la mano de obra en comparación con los accionamientos por cadena de rodillos
Resistente a la abrasión, a agentes químicos y al desgaste para una vida útil prolongada
Rango de temperaturas de -22°F a +176°F (-30°C a +80°C)
Elimina la lubricación y el retensado, reduciendo el mantenimiento y la mano de obra en comparación con los accionamientos por cadena de rodillos
Resistente a la abrasión, a agentes químicos y al desgaste para una vida útil prolongada
Rango de temperaturas de -22°F a +176°F (-30°C a +80°C)
Información técnica
Atributos
| Perfil | t2,5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 480 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Paso | 2.5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 192 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,10 € Sin IVA
/ unidad
6,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días