12 T2,5 330

SYNCHRO POWER T2.5

Ver información técnica

Referencias

Gates:PU T2.5 330 12
Rubix:798550913000
fabricante:776210335
EAN:5414465217227
brand logo

Resumen técnico

Perfilt2,5
Longitud primitiva330 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 T2,5 330


La construcción de uretano sin fin proporciona una mayor resistencia en comparación con las correas de uretano soldadas, lo que las hace muy adecuadas para su uso en aplicaciones de transmisión de potencia.
Correa plana dentada SYNCHRO-POWER GATES

Cualidades

Cable de tracción de acero para estabilidad de longitud
Elimina la lubricación y el retensado, reduciendo el mantenimiento y la mano de obra en comparación con los accionamientos por cadena de rodillos
Resistente a la abrasión, a agentes químicos y al desgaste para una vida útil prolongada
Rango de temperaturas de -22°F a +176°F (-30°C a +80°C)

Información técnica


Atributos
Perfilt2,5
Longitud primitiva330 mm
Anchura de correa12 mm
Paso2.5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes132
7,33 € Sin IVA
/ unidad
8,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días