GANCHO DE VIRUTAS C/PANTALLA PROTECTORA 300 MM HOOKY
Swarfhook 300mm con protector
Ver información técnicaReferencias
IBT:K20300
Rubix:799297596000
fabricante:K20300
EAN:7290003241767
Detalles de producto : GANCHO DE VIRUTAS C/PANTALLA PROTECTORA 300 MM HOOKY
Gancho de virutas
Características: mango de 2 componentes ergonómico con escudo protector fijo, así como una punta acodada.
Aplicación: para eliminar virutas largas (virutas que forman bucles) El ángulo negativo permite retirar virutas largas de forma segura.
Características: mango de 2 componentes ergonómico con escudo protector fijo, así como una punta acodada.
Aplicación: para eliminar virutas largas (virutas que forman bucles) El ángulo negativo permite retirar virutas largas de forma segura.
Swarfhook 300mm con protector
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,58 € Sin IVA
/ unidad
28,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días

