BOTA T-45 SUXXEED S3 SRC

Suxxeed S3

Ver información técnica

Referencias

Heckel:63903-45
Rubix:798770278000
fabricante:6390345
EAN:4031101535807
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato45
Cañaalta
Colorgris
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-45 SUXXEED S3 SRC


Suela: PU de doble densidad, muy adherente, resistencia a aceites e hidrocarburos, perfil autolavable, muy buena absorción de impactos. Superior: Cuero resistente al agua y a la penetración de líquidos Collar y polaina en textil hidrofóbico, ojales textiles. Revestimiento: Clima Airmesh, altamente resistente a la abrasión, muy buena absorción de vapor de agua, secado rápido. Puntera: compuesto. Suela antiperforación: sin metal. Suela exterior: parte superior textil extraíble que es muy resistente a la abrasión y permite una buena evacuación de la transpiración. Peso 570 g en la talla 42

Cualidades

Ligereza, flexibilidad, apariencia, comodidad, hidrofóbico, muy buen agarre

Aplicaciones

Modelos no magnéticos muy ligeros y flexibles para artesanos, industria, logística, servicios, comunidades, zonas húmedas.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato45
Cañaalta
Colorgris
Material Principalante
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

45

Caña