Referencias
Knipex:97 99 908
Rubix:799298440000
fabricante:97 99 908
EAN:4003773082477
Detalles de producto : SURTIDO VIROLAS DE CABLE TWIN 0,75-2,5Q MM
Surtido de virolas de cable
Características: virolas de cable en bote dispersor transparente. Tapa giratoria con apertura para la extracción de virolas de cable individuales.
Contenido del juego:
30 unidades 0,25 mm²
30 unidades 0,34 mm²
30 unidades 0,50 mm² (blanco)
30 unidades 0,75 mm² (gris)
30 unidades 1,00 mm² (rojo)
Características: virolas de cable en bote dispersor transparente. Tapa giratoria con apertura para la extracción de virolas de cable individuales.
Contenido del juego:
30 unidades 0,25 mm²
30 unidades 0,34 mm²
30 unidades 0,50 mm² (blanco)
30 unidades 0,75 mm² (gris)
30 unidades 1,00 mm² (rojo)
Información técnica
Atributos
| Tipo | surtido virolas de cable twin 0,75-2,5q mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,34 € Sin IVA
/ unidad
19,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


