Referencias
Gates:SPC3150MN SUPERHC MN
Rubix:798377602000
fabricante:941703150
EAN:5414465072826


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 3150 mm |
Detalles de producto : SPC 3150 MN SUPERHC
Correa en V dentada y sin cubierta, de perfil estrecho. Las muescas reducen la generación de calor interno. Los flancos rectos de la correa, rectificados con precisión, garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Los cordones de tracción vulcanizados 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a la flexión y a las fuerzas de tracción, a la fatiga y a las cargas por impacto.
Cualidades
• Apta para el uso con poleas locas.
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 3150 mm |
| Longitud interior | 3067 mm |
| Longitud exterior | 3180 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Revestido | no |
| Serie | super hc mn |
| Forma de dientes | muesca moldeada |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -51 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 121 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días