SPC 2360 MN SUPERHC

SuperHC MN SPC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPC2360MN SUPERHC MN
Rubix:798377567000
fabricante:941702360
EAN:5412571107722
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2360 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 2360 MN SUPERHC


Correa en V dentada y sin cubierta, de perfil estrecho. Las muescas reducen la generación de calor interno. Los flancos rectos de la correa, rectificados con precisión, garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Los cordones de tracción vulcanizados 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a la flexión y a las fuerzas de tracción, a la fatiga y a las cargas por impacto.

Cualidades

• Apta para el uso con poleas locas.
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa2360 mm
Longitud interior2277 mm
Longitud exterior2390 mm
Grosor18 mm
Revestidono
Seriesuper hc mn
Forma de dientesmuesca moldeada
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea224 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días