XPZ 1700 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPZ 1700 XEP
Rubix:798713841000
fabricante:XPZ 1700XEAX
EAN:4044978161352
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa1700 mm
Longitud exterior1713 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 1700 XEP


Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.

Cualidades

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Aplicaciones

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Información técnica


Atributos
Peso neto98,60 g
Perfilxpz
Longitud indicativa1700 mm
Longitud exterior1713 mm
Anchura superior9.7 mm
Altura8 mm
Longitud interior1662 mm
Materialpoli�ster
Sección9,7x8
8,50 mm
1700 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,50 Sin IVA
/ unidad
18,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días