XPZ 630 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:XPZ 630 XEP
Rubix:798713904000
fabricante:1014034
EAN:4044978160720
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa630 mm
Longitud exterior643 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 630 XEP


Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.

Cualidades

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Aplicaciones

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Información técnica


Atributos
Peso neto36,54 g
Perfilxpz
Longitud indicativa630 mm
Longitud exterior643 mm
Anchura superior9.7 mm
Altura8 mm
Longitud interior592 mm
Materialpoli�ster
Sección9,7x8
8,50 mm
630 mm
7,28 Sin IVA
/ unidad
8,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días