XPA 932 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPA 932 XEP
Rubix:798713807000
fabricante:XPA 932XEAX
EAN:4044978160058
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpa
Longitud indicativa932 mm
Longitud exterior950 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPA 932 XEP


Correa trapezoidal de alto rendimiento con dientes dentados moldeados y flancos desnudos de sección XPA.

Cualidades

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Información técnica


Atributos
Peso neto82,95 g
Perfilxpa
Longitud indicativa932 mm
Longitud exterior950 mm
Anchura superior12.7 mm
Altura10 mm
Longitud interior887 mm
Materialpoli�ster
Sección12,7x10
9 mm
932 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,26 Sin IVA
/ unidad
14,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días