XPZ 2150 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPZ 2150 XEP
Rubix:798713832000
fabricante:XPZ 2150XEAX
EAN:4044978162359
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa2150 mm
Longitud exterior2163 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 2150 XEP


Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.

Cualidades

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Aplicaciones

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Información técnica


Atributos
Peso neto124,70 g
Perfilxpz
Longitud indicativa2150 mm
Longitud exterior2163 mm
Anchura superior9.7 mm
Altura8 mm
Longitud interior2112 mm
Materialpoli�ster
Sección9,7x8
8,50 mm
2150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días