Referencias
Panter:CHACINERO TOTALE S2 269-WHI/37
Rubix:798432558000
fabricante:415321600/37
EAN:8422044359371

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-37 CHACINERO TOTALE S2 BLANCO 269
Zapato tipo mocasín blanco antimicrobiano, fabricado en piel natural 1ª flor hidrófuga, con cierre ajustable. Especialmente destinado a su uso por la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, etc. Piel de especial resistencia a grasas, sangre, etc. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Calzado aditivado con Vibatech®. Antimicrobiano que acelera la desaparición de virus y bacterias al 99% en tan solo 6 horas. Efectivo contra virus como el SARS-COV-2 y contra más de 50 especies diferentes de bacterias incluyendo Campylobacter, Legionella y Listeria. A diferencia de otras tecnologías antimicrobianas orgánicas permanece activo durante toda la vida útil del calzado. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera plástica anti-impactos (200J). Plantilla interior antibacteriana y antiestática. Cierre ajustable elástico. Protección adicional sobre la piel de la puntera que garantiza una mayor duración de ésta.
Cualidades
Tecnología Vibatech. Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
