Referencias
Valento:DUBLIN-TROPICAL/S
Rubix:798837417000

Documentos
Detalles de producto : SUDADERA T-S DUBLIN AZUL TROPICAL
Sudadera de tacto suave y agradable confeccionada en tejido de felpa, perchado en interior. Ideal para vestir sobre otra prenda. Cuello redondo, puños y bajo de canalé que proporcionan una mejor adaptación de la prenda al cuerpo. Doble pespunte en hombros, sisas, puños y bajo. Completo surtido de tallas y colores. Ideal para un uso cotidiano.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 300 g/m² |
| Material | algodón/poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 € Sin IVA
/ unidad
10,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
