Referencias
Mukua:MK620V_500_5XL
Rubix:799317513000
fabricante:MK620V_500_5XL





Resumen técnico
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 5xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
Documentos
Detalles de producto : SUDADERA T-5XL AVALON NAVY [AZUL NAVY]
Sudadera unisex cuello redondo
Cualidades
Felpa perchada suave, cómoda y cálida
Cuello, puños y cinturilla indeformables en punto canalé 2x1 con elastano
Cubrecosturas reforzado con cinta espiga en el interior del cuello
Regular fit
Tallaje de niños: AVALON KIDS
Cuello, puños y cinturilla indeformables en punto canalé 2x1 con elastano
Cubrecosturas reforzado con cinta espiga en el interior del cuello
Regular fit
Tallaje de niños: AVALON KIDS
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 5xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | azul |
| Gramaje | 270 g/m² |
| Material | 60% algodón - 40% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días
Color
azul marino