Referencias
Valento:CACTUS-BLK-M
Rubix:798502082000

Documentos
Detalles de producto : SUDADERA T-M CACTUS NEGRO
Sudadera abierta confeccionada en tejido de felpa de tacto suave y agradable, perchado en interior. Ideal para vestir sobre otra prenda. Cierre central con cremallera frontal completa y cuello alto. Puños de canalé y bajo recto con cordón regulador para poder ajustar a la cintura. Doble pespunte en hombros, sisas, puños y bajo. Dos bolsillos delanteros laterales. Fácil de poner y quitar.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 300 g/m² |
| Material | 65% poliéster 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,30 € Sin IVA
/ unidad
16,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
