SY5230-5U1-C6

Subplaca enchufable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY5230-5U1-C6
Rubix:799249890000
fabricante:00738730
EAN:3618036175295
brand logo

Resumen técnico

Tiposubplaca enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY5230-5U1-C6


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de las válvulas de la serie SY. Las válvulas SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita problemas causados por cuerpos extraños. El uso de un material de estanqueidad H-NBR para la válvula principal y los sellos ha permitido mejorar la resistencia al ozono. Están disponibles orificios laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. El SY está disponible con un orificio en el cuerpo o montado en la base, y puede utilizarse de forma individual o montado en un colector.

Información técnica


Atributos
Tiposubplaca enchufable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico733 l/min
101,45 Sin IVA
/ unidad
122,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días