Referencias
Grundfos:SP 3A- 6N 2.2kW 1x220V 50Hz
Rubix:798678077000
fabricante:10202106
EAN:5700390311940

Detalles de producto : 10202106 SPN3A-6 0,37KW.1X220 MSFR 50HZ
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220 V |
|---|---|
| Potencia | 2.2 kW |
| Altura de represión | 27 m |
| Diámetro de paso | 101.6 mm |
| Flujo | 50 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | limpio |
| Peso | 25.7 kg |
| Temperatura mínima del fluido | 20 °C |
| Temperatura máxima del fluido | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3116,00 € Sin IVA
/ unidad
3770,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
