Referencias
U-Power:UW20112-47
Rubix:798328673000
EAN:8033546024362

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 STRUCTURE S2 SRC
Calzado de protección. Zapato de microfibra hidrófuga y transpirable con forro Wingtex con túnel de aire transpirable. Color negro. Puntera perforada no metálica Airtoe Composite con membrana transpirable. Suela de poliuretano antideslizante, anti abrasión, antiestática y resistente al aceite. Suela intermedia de espuma PU expandido. Pantilla White Ergo Dry anatómica, transpirable y antibacteriana, con máxima resistencia al deslizamiento y relajante. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| Material | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,80 € Sin IVA
/ unidad
71,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47