ZAPATO T-44 STRUCTURE S2 SRC

Structure

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
U-Power:UW20112-44
Rubix:798328676000
EAN:8033546024331
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato44
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-44 STRUCTURE S2 SRC


Calzado de protección. Zapato de microfibra hidrófuga y transpirable con forro Wingtex con túnel de aire transpirable. Color negro. Puntera perforada no metálica Airtoe Composite con membrana transpirable. Suela de poliuretano antideslizante, anti abrasión, antiestática y resistente al aceite. Suela intermedia de espuma PU expandido. Pantilla White Ergo Dry anatómica, transpirable y antibacteriana, con máxima resistencia al deslizamiento y relajante. Normativa: EN ISO 20345.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Cañabaja
Colornegro
Material Principalmicrofibra
Materialmicrofibra
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,80 Sin IVA
/ unidad
71,15 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

EU Talla del zapato

44
Seleccione variantes (13)