Referencias
Deb Skin Care (SC Johnson):SGP1L
Rubix:798581513000
EAN:4016208098233
Documentos
Detalles de producto : STOKODERM GRIP PURE CARTUCHO 1 L
Campo de aplicación: Adecuado para la mayoría de los lugares de trabajo para proteger contra sustancias de base grasa y acuosa (como aceite, grasa, lubricantes y detergentes) y donde se utilicen guantes.
Fórmula única de triple acción- Protege la piel de contaminantes de base acuosa y grasa mientras ayuda a mejorar el agarre y la comodidad en el uso de guantes.
Contiene el agente astringente Salicilato de Zinc - Se sabe que los agentes astringentes tensan la piel y se incluyen para ayudar a proteger contra los efectos de hinchazón de trabajar en condiciones húmedas o mojadas o debajo de guantes y para ayudar a mejorar el agarre manual.
Protección de uso general demostrada - Adecuado para un amplio rango de entornos de trabajo con exposición moderada y fuerte a varios tipos de sustancias de base acuosa y no acuosa.
Contiene una mezcla de ingredientes de cuidado de la piel- Contiene emolientes, acondicionadores e hidratantes para ayudar a la piel a retener la humedad y la flexibilidad, proteger contra el agrietamiento y mejorar la sensación de la piel.
Sin perfume ni colorantes - Sin perfume ni colorantes añadidos. Ideal para personas sensibles a los perfumes y colorantes y para las que prefieren productos que no contienen estos ingredientes.
Certificado ECARF - Este producto cumple con los criterios de la Fundación Europea para la Investigación de Alergias (ECARF) por ser bien tolerado por las pieles sensibles.
Hipoalergénico con la piel - Dermatológicamente probado para verificar y confirmar que este producto tiene un potencial alergénico muy bajo y está diseñado para pieles sensibles.
Compabitilidad probada con el uso de guantes - Adecuado para utilizar con guantes de látex, vinilo y nitrilo.
Adecuado para entornos alimentarios - El producto ha sido evaluado de forma independiente y no se espera que pequeñas cantidades del producto causen efectos toxicológicos adversos. Los manipuladores de alimentos deben usar el producto solo de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y el producto no debe entrar en contacto directo con alimentos o artículos que contengan alimentos.
Formulado con un pH bajo (4.7-5.2) - Formulado al pH natural de la piel para ayudar a minimizar la alteración por el uso del producto en el manto ácido de la piel, una capa natural que actúa para ayudar a mantener el equilibrio de la flora natural.
Sin silicona- El producto no presentará efectos adversos en caso de contacto previo a la aplicación de pintura o de recubrimientos sobre superficies.
Compatible con el proceso de producción de caucho - Independientemente probado en el Instituto Alemán de Tecnología del Caucho (DIK) demostrando que no tiene ningún efecto negativo en el proceso de vulcanización.
Fórmula única de triple acción- Protege la piel de contaminantes de base acuosa y grasa mientras ayuda a mejorar el agarre y la comodidad en el uso de guantes.
Contiene el agente astringente Salicilato de Zinc - Se sabe que los agentes astringentes tensan la piel y se incluyen para ayudar a proteger contra los efectos de hinchazón de trabajar en condiciones húmedas o mojadas o debajo de guantes y para ayudar a mejorar el agarre manual.
Protección de uso general demostrada - Adecuado para un amplio rango de entornos de trabajo con exposición moderada y fuerte a varios tipos de sustancias de base acuosa y no acuosa.
Contiene una mezcla de ingredientes de cuidado de la piel- Contiene emolientes, acondicionadores e hidratantes para ayudar a la piel a retener la humedad y la flexibilidad, proteger contra el agrietamiento y mejorar la sensación de la piel.
Sin perfume ni colorantes - Sin perfume ni colorantes añadidos. Ideal para personas sensibles a los perfumes y colorantes y para las que prefieren productos que no contienen estos ingredientes.
Certificado ECARF - Este producto cumple con los criterios de la Fundación Europea para la Investigación de Alergias (ECARF) por ser bien tolerado por las pieles sensibles.
Hipoalergénico con la piel - Dermatológicamente probado para verificar y confirmar que este producto tiene un potencial alergénico muy bajo y está diseñado para pieles sensibles.
Compabitilidad probada con el uso de guantes - Adecuado para utilizar con guantes de látex, vinilo y nitrilo.
Adecuado para entornos alimentarios - El producto ha sido evaluado de forma independiente y no se espera que pequeñas cantidades del producto causen efectos toxicológicos adversos. Los manipuladores de alimentos deben usar el producto solo de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y el producto no debe entrar en contacto directo con alimentos o artículos que contengan alimentos.
Formulado con un pH bajo (4.7-5.2) - Formulado al pH natural de la piel para ayudar a minimizar la alteración por el uso del producto en el manto ácido de la piel, una capa natural que actúa para ayudar a mantener el equilibrio de la flora natural.
Sin silicona- El producto no presentará efectos adversos en caso de contacto previo a la aplicación de pintura o de recubrimientos sobre superficies.
Compatible con el proceso de producción de caucho - Independientemente probado en el Instituto Alemán de Tecnología del Caucho (DIK) demostrando que no tiene ningún efecto negativo en el proceso de vulcanización.
Crema de triple acción para proteger contra sustancias de base acuosa y grasa. Ayuda a mejorar el agarre y compatible con guantes. Sin perfume ni colorantes.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | bolsa con capacidad de 1 litro |
|---|---|
| Capacidad | 1 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,07 € Sin IVA
/ unidad
52,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

