STOKODERM AQUA PURE TUBO 100 ML

Stokoderm® Aqua PURE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Deb Skin Care (SC Johnson):SAQ100ML
Rubix:798581488000
EAN:4016208246627
brand logo

Resumen técnico

Embalaje100 ml
Capacidad0.1 l

Documentos

Detalles de producto : STOKODERM AQUA PURE TUBO 100 ML


Crema especial para proteger del contacto prolongado o frecuente con agua o sustancias de base acuosa. Sin perfume y sin colorantes.
Crema de protección resistente al agua

Cualidades

• Innovadora formulación multi-fase patentada - ofrece una protección superior de la piel contra sustancias de base acuosa combinada con una acción calmante y nutritiva. • Barrera hidrófoba - forma una robusta capa física protectora resistente al agua que previene la penetración profunda de los contaminantes en la piel. • Estructura de emulsíón única - permite que los ingredientes activos penetren profundamente en la piel para reforzar su función barrera natural. • Secado rápido - Deja una agradable capa protectora nada pegajosa sobre la piel para fomentar su uso regular que no afecta a la destreza durante el uso de herramientas de mano. • Contiene Bisabolol, un ingrediente de la camomila - Un agente acondicionador de la piel que fomenta la estimulación del proceso de regeneración y la función barrera natural de la piel. • Contiene Hamamelis - Reduce la inflamación y el enrojecimiento, proporcionando un efecto relajante para la piel. • Sin perfume ni colorantes - Diseñado para personas sensibles a los perfumes y colorantes y para las que prefieren productos que no contienen estos ingredientes. • Adecuado para entornos alimentarios - El producto ha sido evaluado de forma independiente y no se espera que pequeñas cantidades del producto causen efectos toxicológicos adversos. Los manipuladores de alimentos deben usar el producto solo de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y el producto no debe entrar en contacto directo con alimentos o artículos que contengan alimentos. • Certificado ECARF - Este producto cumple con los criterios de la Fundación Europea para la Investigación de Alergias (ECARF) por ser bien tolerado por pieles sensibles. ecarf siegel.org/en/about-seal. • Hipoalergénico para la piel - Dermatológicamente probado para verificar y confirmar que este producto tiene un potencial alergénico muy bajo y está diseñado para pieles sensibles. • Especialmente formulado para ser utilizado sobre la cara - Ideal para su aplicación en las partes de la cara que pudieran estar expuestas a los contaminantes y como complemento del EPI. • Formulado con un PH bajo (5.0-6.0) - Formulado al pH natural de la piel para ayudar a minimizar la alteración por el uso del producto en el manto ácido de la piel, una capa natural que actúa para mantener el equilibrio de la flora natural. • Compatibilidad con guantes demostrada - Adecuado para utilizar con guantes de látex, nitrilo, vinilo y neopreno. • Compatible con desinfectantes de manos de base alcohólica - Se puede utilizar en áreas higiénicamente sensibles donde se requieren procedimientos para la desinfección de las manos. • Sin silicona - El producto no presentará efectos adversos en caso de contacto previo a la aplicación de pintura o de recubrimientos sobre superficies. • Compatible con procesos de producción de caucho - Independientemente probado en el Instituto Alemán de Tecnología del Caucho (DIK) demostrando que no tiene ningún efecto negativo en el proceso de vulcanización.

Aplicaciones

Lugares de trabajo con exposición prolongada al agua y a contaminantes de base acuosa (como lubricantes de refrigeración de base acuosa, detergentes, agentes de limpieza,desinfectantes, ácidos diluidos y soluciones alcalinas, sales, mezclas de cemento y fertilizantes) y donde se requieran lavados de manos frecuentes. Se puede utilizar con guantes o con EPIs.

Información técnica


Atributos
Embalaje100 ml
Capacidad0.1 l
7,18 € Sin IVA
/ unidad
8,69 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h