Spotting drill - solid carbide - 120° - standard
Diámetro de perforación | 4 mm |
---|---|
Longitud total | 50 mm |
Longitud de corte | 12 mm |
Diámetro de perforación | 4 mm |
---|---|
Longitud total | 50 mm |
Longitud de corte | 12 mm |
Cola | Cylindrical |
Ángulo de punta | 120 ° |
Material del cuerpo | Carburo |
Tolerancia | h5 |
Diámetro de cola | 4 mm |
Revestimiento | No |
Entrega estimada (15) días