Referencias
SNR:22209EMW33C3
Rubix:798019110000
EAN:3413520082222




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22209EMW33C3
Double-row spherical roller bearing, machined one-piece solid cage, groove and lubrication holes on outer ring
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106x102x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 590 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 9800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 106000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 116000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,81 € Sin IVA
/ unidad
183,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días