Referencias
Timken:23138 EMW507C08
Rubix:799168584000
EAN:0087796029583




Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 104 mm |
Detalles de producto : 23138EMW507C08
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. P5 running accuracy. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 104 mm |
| Holgura del rodamiento | c8 special |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Grosor | 104 mm |
| Peso | 34.7 kg |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 2340 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2340000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1630000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3761,90 € Sin IVA
/ unidad
4551,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días