Referencias
Bosch:2608570138
Rubix:798620892000
EAN:3165140620055



Detalles de producto : 2608570138 PINZA DE 8MM. AMOLADORA RECTA
Sujeta las brocas fresadoras. Conveniente para: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.
Pinza de fijación sin tuerca tensora 8 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 115x70x5 mm |
| Peso con embalaje | 5 g |
| Apertura | 8 mm |
| Longitud | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
